Beli bor pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rothenberger Tube Cutter Plastic Automatic TcDeskripsi:Alat untuk memotong pipa pvc.
- Rothenberger Drain Cleaning Machines R 600 Set (Mesin Pembersih Saluran Air)Deskripsi:alat untuk membersihkan saluran yang tersumbatatribut:
- Color: Red
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- Rothenberger Telecopic Pipe CutterDeskripsi:alat untuk memotong pipa tembagaatribut:
- Size: 1/4inch-2.5/8inch
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- AMD Butt Fusion Welding Machine Hydraulics SeriesDeskripsi:SHD 160, SHD 200, SDH 250, SHD 315 and SHD 355 is hydraulic butt fusion welder. It is used to butt weld pipe and fittings such as elbow,tees, wye and flange necks without any additional equipment by simply adjusting the clamp drag bar. It is suitable for welding plastic pipeand fittings made of HDPE, PP, PVDFatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Heating Plate Maximum Temperature (°C): 270
- Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)Deskripsi:kunci pipa heavy duty.
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Rothenberger Tube Cutter 42 Pro PVCDeskripsi:alat untuk memotong pipa pvcatribut:
- Size: 1/4inch-1.5/8inch
- Rothenberger RospimaticDeskripsi:alat untuk membersihkan saluran yang tersumbatatribut:
- Color: Red
- Rothenberger Roairvacatribut:
- Color: Red
- INGCO Tube Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Pipe Cutter INGCO HPC0142 Gunting Pipa Aluminium/Tembaga/Besi/PVCCan cut copper pipe & aluminum pipe & steel pipeCutting diameter:10-42mmWith high Quality blade
- AMD Butt Fusion Welding Machine Manual SeriesDeskripsi:SHDS 160T A2 and SHDS 200T A2 is manual butt fusion welder for pipes up to 160mm 200mm and 250mm.With compact and portable design, it will enable operators to work in the complicated condition. The heating plate with digital displayhelp operator reading the temperature in precise and convenient way. It is suitable for welding plastic pipe and fittings made of HDPE,PP, PVDF.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Heating Plate Maximum Temperature (°C): 270
- DUPONT Protective Clothing Tyvek 400Deskripsi:DuPont Tyvek 400, model TY198S WH. Hooded coverall. Stitched external seams. Elastication at wrists, ankles and face. Elastication at waist (glued-in). Tyvek zipper and flap. White.atribut:
- Material: Tyvex® 400
- Color: White
- Rothenberger Mini CutterDeskripsi:-Thin blade strong type and excellent sharpness.
Daftar Harga bor pipa Terbaru October 2026
| Rothenberger Plasticut | Rp609.900 |
| Rothenberger Tube Cutter Plastic Automatic Tc | Rp4.999.900 |
| Rothenberger Drain Cleaning Machines R 600 Set (Mesin Pembersih Saluran Air) | Rp88.999.900 |
| Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi) | Rp2.999.900 |
| Rothenberger Reeling Flaring Tool | Rp6.099.900 |
| Rothenberger Telecopic Pipe Cutter | Rp3.399.900 |
| monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp229.900 |
| AMD Butt Fusion Welding Machine Hydraulics Series | Rp94.999.900 |
| Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa) | Rp699.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101004165-1.jpg)
/6mP101004238-2.jpg)


/2yP102248106-3.jpg)

/P101004183-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)


/nuP109850858-5.jpg)

/g7P108519583-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/DUPONT%20Protective%20Clothing%20Tyvek%20400/ppP103578925-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)